サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
ユニクロ シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924625
品番
10101840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
トラスコ品番
687-5972
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
33
ピン径(Φmm)
8