サンプル画像

10101841 ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924641 10101841 ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924641

ユニクロ シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924641 品番 10101841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。

トラスコ品番689-9764 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)37 ピン径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする