サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
ユニクロ シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924650
品番
10101842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
トラスコ品番
689-9771
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
47
ピン径(Φmm)
12