サンプル画像

10101845 ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924677 10101845 ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924677

ユニクロ シャックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924677 品番 10101845
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。

トラスコ品番689-9752 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法A(mm)42 寸法B(mm)43 寸法C(mm)88 ピン径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする