サンプル画像

10101846 ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924686 10101846 ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924686

ユニクロ シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924686 品番 10101846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。

トラスコ品番687-7673 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法A(mm)42 寸法B(mm)43 寸法C(mm)89 ピン径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする