サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ
ユニクロ ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924695
品番
10101849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番
689-9754
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
サイズ
M8
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
22