サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ
ユニクロ ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924711
品番
10101850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥422
販売価格(税別)
¥
384
バスケットに入れる
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番
687-7676
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
サイズ
M9
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
27