サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ
ユニクロ ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924738
品番
10101853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番
687-7675
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
サイズ
M19
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
38