サンプル画像

10101910 ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924756 10101910 ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924756

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924756 品番 10101910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。

トラスコ品番687-5962 材質SUS304 サイズM2 寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする