サンプル画像

10101930 ステンレス ロングシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924896 10101930 ステンレス ロングシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924896

ステンレス ロングシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924896 品番 10101930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。

トラスコ品番687-6035 材質SUS304 サイズM4 寸法A(mm)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする