サンプル画像

10101934 ステンレス ロングシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924939 10101934 ステンレス ロングシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924939

ステンレス ロングシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924939 品番 10101934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。

トラスコ品番687-5977 材質SUS304 サイズM10 寸法A(mm)21 寸法B(mm)20 寸法C(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする