サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他金具
ステンレス シンブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924957
品番
10101950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
トラスコ品番
687-5997
材質
SUS304
サイズ
4
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
5