サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ナット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925036
品番
10101977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,640
販売価格(税別)
¥
1,491
バスケットに入れる
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
トラスコ品番
689-9774
材質
SUS304
サイズ
10
寸法A(mm)
42.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
24