サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リンク
ステンレス Dリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925079
品番
10102002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
トラスコ品番
687-7642
材質
SUS304
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
21