サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リンク
ステンレス Dリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925088
品番
10102003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
トラスコ品番
689-9753
材質
SUS304
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
30