サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイプレート
ステンレス リングプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925097
品番
10102010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:リングタイプ
トラスコ品番
689-9757
材質
SUS304
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30