サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイストラップ
ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
687-7660
注文コード
14925167
品番
10104215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,394
販売価格(税別)
¥
1,267
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
687-7660
材質
SUS304
径(Φmm)
10
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
22