サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スイベル・サルカン
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925176
品番
10104202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,220
販売価格(税別)
¥
1,109
バスケットに入れる
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
トラスコ品番
687-5984
材質
SUS304
径(Φmm)
3
寸法A(mm)
29.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
14