サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スイベル・サルカン
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925210
品番
10102021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,405
販売価格(税別)
¥
1,277
バスケットに入れる
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
トラスコ品番
689-9761
材質
SUS304
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15