サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
ステンレス セフティフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925255
品番
10102033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,455
販売価格(税別)
¥
1,323
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
トラスコ品番
687-7689
材質
SUS304
径(Φmm)
8
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
11