サンプル画像

10102097 ステンレス リングネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925289 10102097 ステンレス リングネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925289

ステンレス リングネイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925289 品番 10102097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

壁面などに取り付けする受け金具です。

トラスコ品番687-7684 材質SUS304 径(Φmm)4 寸法A(mm)30 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする