3/22より値下げ!現場を応援

サンプル画像

10102099 ステンレス リングネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925307 10102099 ステンレス リングネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925307

ステンレス リングネイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925307 品番 10102099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779

壁面などに取り付けする受け金具です。

トラスコ品番687-7674 材質SUS304 径(Φmm)6 寸法A(mm)40 寸法B(mm)8 寸法C(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする