サンプル画像

10102102 ステンレス リングボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925316 10102102 ステンレス リングボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925316

ステンレス リングボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925316 品番 10102102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁面などに取り付けする受け金具です。

トラスコ品番687-7693 材質SUS304 径(Φmm)6 寸法A(mm)35 寸法B(mm)81 寸法C(mm)53.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする