サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925325
品番
10102103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,693
販売価格(税別)
¥
1,539
バスケットに入れる
壁面などに取り付けする受け金具です。
トラスコ品番
687-6044
材質
SUS304
径(Φmm)
8
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
53.3