サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
ステンレス S422フック(バネ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925359
品番
10102146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥410
販売価格(税別)
¥
373
バスケットに入れる
C型バネ式の連結金具です。
トラスコ品番
687-6033
材質
SUS304
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
10.5