サンプル画像

10102148 ステンレス S422フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925377 10102148 ステンレス S422フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925377

ステンレス S422フック(バネ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925377 品番 10102148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

C型バネ式の連結金具です。

トラスコ品番687-7710 材質SUS304 径(Φmm)8 寸法A(mm)55 寸法B(mm)23 寸法C(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする