サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925438
品番
10102154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
トラスコ品番
687-5949
材質
SUS304
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
61.5
寸法C(mm)
10.5