サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
ステンレス S251スナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925447
品番
10102155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,918
販売価格(税別)
¥
1,744
バスケットに入れる
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。
ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番
687-7645
材質
SUS304
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
6