3/22より値下げ!現場を応援

サンプル画像

10104163 ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925578 10104163 ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925578

ステンレス ラウンドアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)40 注文コード14925578 品番10104163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) 値下げ
769
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

トラスコ品番687-6027 材質スチール、表面処理:ユニクロ 径(Φmm)6 寸法A(mm)40 寸法B(mm)17 寸法C(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする