サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用ラウンドアイ
ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
687-6040
注文コード
14925621
品番
10104167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,284
販売価格(税別)
¥
1,167
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
687-6040
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
径(Φmm)
8
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
15