サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用Sカン
ステンレス Sカンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925700
品番
10104181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,979
販売価格(税別)
¥
1,799
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
687-5958
材質
SUS304
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
11