サンプル画像

10104204 ステンレス 丸カンスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925709 10104204 ステンレス 丸カンスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925709

ステンレス 丸カンスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925709 品番 10104204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥727
販売価格(税別)
661

木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。

トラスコ品番687-5974 材質SUS304 径(Φmm)3 寸法A(mm)26 寸法B(mm)4 寸法C(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする