サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925718
品番
10104205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥975
販売価格(税別)
¥
886
バスケットに入れる
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
トラスコ品番
687-6047
材質
SUS304
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
56