サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
ステンレス バッドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925736
品番
10104212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
687-7698
材質
SUS304
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
45