サンプル画像

10104214 ステンレス バッドアイ丸カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925761 10104214 ステンレス バッドアイ丸カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925761

ステンレス バッドアイ丸カン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925761 品番 10104214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

トラスコ品番687-7687 材質SUS304 径(Φmm)8 寸法A(mm)50 寸法D(mm)32 寸法B(mm)26 寸法C(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする