サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用ウォールフック
ステンレス ウォールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925779
品番
10104217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,148
販売価格(税別)
¥
1,953
バスケットに入れる
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:バネ式
トラスコ品番
687-5986
材質
SUS304
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
12.5