サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイボルト
ステンレス ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925797
品番
10104219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥606
販売価格(税別)
¥
551
バスケットに入れる
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
トラスコ品番
687-5976
材質
SUS304
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
4.3
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
48