サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
ステンレス ボルトフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925867
品番
10104226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,029
販売価格(税別)
¥
3,663
バスケットに入れる
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
トラスコ品番
687-6018
材質
フック部:SUS307、アンカー部:スチール、アンカー部:クロメート
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
16