サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建具金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドア・扉金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 門扉固定
ユニクロ かんぬき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926016
品番
00062871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥399
販売価格(税別)
¥
363
バスケットに入れる
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
トラスコ品番
689-9775
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
115
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60