3/22より値下げ!現場を応援
サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の サドルバンド
ユニクロ 角バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926025
品番
00063460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
値下げ
¥
549
バスケットに入れる
角材を留め付けする金物です。
トラスコ品番
687-7637
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)
91
規格
No1
寸法A(mm)
33
寸法t(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
31
寸法W(mm)
25