3/22より値下げ!現場を応援

サンプル画像

00063461 ユニクロ 角バンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926041 00063461 ユニクロ 角バンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926041

ユニクロ 角バンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14926041 品番 00063461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別) 値下げ
589

角材を留め付けする金物です。

トラスコ品番687-7686 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法L(mm)97 規格No2 寸法A(mm)39 寸法t(mm)3 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)37 寸法W(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする