サンプル画像

00063494 ユニクロ 角バンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926095 00063494 ユニクロ 角バンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926095

ユニクロ 角バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14926095 品番 00063494
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

角材を留め付けする金物です。

トラスコ品番687-7704 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法L(mm)106 規格No10 寸法A(mm)39 寸法t(mm)3 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)46 寸法W(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする