サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
洋灯吊 真鍮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(38本)
トラスコ品番
687-6007
注文コード
14926321
品番
10173371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・トラスコ品番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
トラスコ品番
687-6007
材質
真鍮
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
5
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。