サンプル画像

10173395 洋折釘 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926418 10173395 洋折釘 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926418

洋折釘 真鍮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13本) トラスコ品番687-5985 注文コード14926418 品番10173395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法D・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 トラスコ品番687-5985 材質真鍮 寸法A(mm)32 寸法B(mm)17 寸法C(mm)20
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする