代表画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 足場周辺機器
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アジャスターボルト
アジャスターボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14926497
品番
10102615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥546
販売価格(税別)
¥
496
バスケットに入れる
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。
家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途
測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
トラスコ品番
688-2415
材質
鉄/三価クロムクロメートメッキ
色
三価クロムクロメートメッキ
ピッチ
1.25
ねじ長さ(mm)
50
全高(mm)
68.5
ねじ寸法
M8
寸法I(mm)
13
二面幅(mm)
13
H(mm)
5.5
台座径(Φmm)
38