代表画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 足場周辺機器
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アジャスターボルト
アジャスターボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14926558
品番
10102674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,668
販売価格(税別)
¥
1,516
バスケットに入れる
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。
家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途
測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
トラスコ品番
688-2408
材質
鉄/三価クロムクロメートメッキ
色
三価クロムクロメートメッキ
ピッチ
2
ねじ長さ(mm)
100
全高(mm)
130
ねじ寸法
M16
寸法I(mm)
20
二面幅(mm)
24
H(mm)
10
台座径(Φmm)
75