サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル
ステンレス ターンバックル 両フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926585
品番
10101901
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。
トラスコ品番
688-5548
材質
SUS304
サイズ
M5
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
157
寸法C(mm)
8