サンプル画像

10101903 ステンレス ターンバックル 両フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926610 10101903 ステンレス ターンバックル 両フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926610

ステンレス ターンバックル 両フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14926610 品番 10101903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,731
販売価格(税別)
2,483

両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。

トラスコ品番688-5551 材質SUS304 サイズM8 寸法A(mm)185 寸法B(mm)263 寸法C(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする