ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
ステンレス 吊り金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926680
品番
10104209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
685-9145
材質
SUS304
径(Φmm)
3
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15