ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
ステンレス 吊り金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926689
品番
10104210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
685-9144
材質
SUS304
径(Φmm)
4
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
20